| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830514 Herst.-Nr.: KMK4 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE MUTTER KMK4 Innen 20 mm Außen 32 mm Breite 9 mm Gewicht 0,03 kg EAN 9008745752124 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Wellenmutter
NKE MUTTER KMK4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMK4 | Werksnummer: | 10236528 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,07* | € 41,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,47* | € 48,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,80* | € 55,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|