| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830527 Herst.-Nr.: KMTA15 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE MUTTER KMTA15 Innen 73 mm Außen 100 mm Breite 26 mm Gewicht 0,615 kg EAN 9008745752254 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Präzisions-Wellenmutter
NKE MUTTER KMTA15 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMTA15 | Werksnummer: | 10236556 | Gewicht netto Kg: | 0,615000 | Gewicht brutto Kg: | 0,615000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,16* | € 91,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,86* | € 104,33* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,37* | € 122,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|