| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830533 Herst.-Nr.: KMTA22 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE MUTTER KMTA22 Innen 110 mm Außen 140 mm Breite 32 mm Gewicht 1366 kg EAN 9008745752292 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Präzisions-Wellenmutter
NKE MUTTER KMTA22 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMTA22 | Werksnummer: | 10236568 | Gewicht netto Kg: | 1,366000 | Gewicht brutto Kg: | 1,366000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 122,31* | € 155,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,73* | € 174,38* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,02* | € 210,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|