| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831078 Herst.-Nr.: AH3024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN ABZIEHHÜLSE AH3024 Innen 110 mm Außen 130 mm Breite 60 mm Gewicht 1251 kg Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
ZEN ABZIEHHÜLSE AH3024 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3024 | Werksnummer: | 10239195 | Gewicht netto Kg: | 1,251000 | Gewicht brutto Kg: | 1,251000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,52* | € 62,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,18* | € 65,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,22* | € 66,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|