| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831083 Herst.-Nr.: AH309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN ABZIEHHÜLSE AH309 Innen 40 mm Außen 45 mm Breite 31 mm Gewicht 0,12 kg Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
ZEN ABZIEHHÜLSE AH309 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH309 | Werksnummer: | 10239225 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,41* | € 7,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,60* | € 8,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,30* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|