| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831128 Herst.-Nr.: H215 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN SPANNHÜLSE H215 Innen 65 mm Außen 98 mm Breite 43 mm Gewicht 0,655 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
ZEN SPANNHÜLSE H215 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H215 | Werksnummer: | 10239421 | Gewicht netto Kg: | 0,655000 | Gewicht brutto Kg: | 0,655000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,05* | € 18,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,61* | € 18,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,15* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|