| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831155 Herst.-Nr.: H305 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN SPANNHÜLSE H305 Innen 20 mm Außen 38 mm Breite 29 mm Gewicht 0,077 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Wellenart für metrische Wellen Kegel 0,05
ZEN SPANNHÜLSE H305 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H305 | Werksnummer: | 10239515 | Gewicht netto Kg: | 0,077000 | Gewicht brutto Kg: | 0,077000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,18* | € 4,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,08* | € 4,68* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,22* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|