| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831159 Herst.-Nr.: H3120 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN SPANNHÜLSE H3120 Innen 90 mm Außen 130 mm Breite 76 mm Gewicht 1801 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
ZEN SPANNHÜLSE H3120 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H3120 | Werksnummer: | 10239535 | Gewicht netto Kg: | 1,801000 | Gewicht brutto Kg: | 1,801000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,51* | € 47,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,43* | € 47,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,60* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|