| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831161 Herst.-Nr.: H3126 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN SPANNHÜLSE H3126 Innen 115 mm Außen 165 mm Breite 92 mm Gewicht 366 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
ZEN SPANNHÜLSE H3126 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H3126 | Werksnummer: | 10239541 | Gewicht netto Kg: | 3,660000 | Gewicht brutto Kg: | 3,660000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,15* | € 103,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,72* | € 103,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,66* | € 109,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|