| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831238 Herst.-Nr.: KML34 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN MUTTER KML34 Innen 170 mm Außen 200 mm Breite 26 mm Gewicht 155 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
ZEN MUTTER KML34 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KML34 | Werksnummer: | 10239887 | Gewicht netto Kg: | 1,550000 | Gewicht brutto Kg: | 1,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | MUTTER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,32* | € 62,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,13* | € 65,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,05* | € 66,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|