Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN MUTTER KMTA24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN MUTTER KMTA24
ZEN MUTTER KMTA24
ZEN MUTTER KMTA24
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831248
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMTA24
EAN/GTIN:
     k.A.
ZEN MUTTER KMTA24
Innen 120 mm
Außen 155 mm
Breite 32 mm
Gewicht 1684 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Präzisions-Wellenmutter

ZEN MUTTER KMTA24
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMTA24
Werksnummer:
10239981
Gewicht netto Kg:
1,684000
Gewicht brutto Kg:
1,684000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
MUTTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 251,49*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 208,19*
€ 254,04*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 216,00*
€ 269,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.