Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF MUTTER AN26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF MUTTER AN26
SKF MUTTER AN26
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831341
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AN26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
SKF MUTTER AN26
Innen 129692 mm
Außen 171577 mm
Breite 22479 mm
Gewicht 1408 kg
EAN 7316576660481
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

SKF MUTTER AN26
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AN26
Werksnummer:
10241146
Gewicht netto Kg:
1,408000
Gewicht brutto Kg:
1,408000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
MUTTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 94,80*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 75,23*
€ 95,27*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 83,28*
€ 104,09*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,65*
€ 106,60*
1
€ 4,95*
ab € 93,2722*
€ 113,1522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.