| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831342 Herst.-Nr.: FG824SW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NAD LAUFROLLE FG824SW Innen 8 mm Außen 24 mm Breite 13 mm Gewicht 0,037 kg Kugelreihen einreihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ballige Mantelfläche Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring
NAD LAUFROLLE FG824SW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | FG824SW | Werksnummer: | 10241868 | Gewicht netto Kg: | 0,037000 | Gewicht brutto Kg: | 0,037000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LAUFROLLE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |