| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831374 Herst.-Nr.: EDK218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FAG DECKEL/KAPPE EDK218 Außen 127,5 mm Breite 5 mm Gewicht 0,275 kg EAN 4054372691317
FAG DECKEL/KAPPE EDK218 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | EDK218 | Werksnummer: | 10244239 | Gewicht netto Kg: | 0,275000 | Gewicht brutto Kg: | 0,275000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | DECKEL/KAPPE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,73* | € 5,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,3442* | € 6,3442* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,90* | € 7,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,88* | € 8,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,56* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|