Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELHÜLSE HK2020.2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELHÜLSE HK2020.2RS
SKF NADELHÜLSE HK2020.2RS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831379
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK2020.2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF NADELHÜLSE HK2020.2RS
Innen 20 mm
Außen 26 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,022 kg
EAN 7316570198621
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

SKF NADELHÜLSE HK2020.2RS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK2020.2RS
Werksnummer:
10244719
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.