Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SPANNHÜLSE HE217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SPANNHÜLSE HE217
SKF SPANNHÜLSE HE217
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831390
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
SKF SPANNHÜLSE HE217
Innen 75 mm
Außen 119 mm
Breite 68 mm
Gewicht 0,9 kg
EAN 7316570127843
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Wellenart für zöllige Wellen

SKF SPANNHÜLSE HE217
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HE217
Werksnummer:
10244846
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNHÜLSE
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 61,16*
1
€ 3,19*
ab € 48,77*
€ 61,42*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 47,56*
€ 61,78*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 65,60*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 68,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.