Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELHÜLSE HK0306TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELHÜLSE HK0306TN
SKF NADELHÜLSE HK0306TN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831421
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK0306TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF NADELHÜLSE HK0306TN
Innen 3 mm
Außen 6,5 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 7316571136080
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung
Käfig Polyamidkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager

SKF NADELHÜLSE HK0306TN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK0306TN
Werksnummer:
10245699
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.