Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NADELHÜLSE HK4018RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NADELHÜLSE HK4018RS
SKF NADELHÜLSE HK4018RS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831425
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK4018RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF NADELHÜLSE HK4018RS
Innen 40 mm
Außen 47 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,047 kg
EAN 7316577713032
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Käfig Stahlblechkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager

SKF NADELHÜLSE HK4018RS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK4018RS
Werksnummer:
10245728
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NADELHÜLSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.