| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831442 Herst.-Nr.: UKFC212D1+H2312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RHP FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. UKFC212D1+H2312 Innen 55 mm Gewicht 484 kg EAN 747023172566 Lieferumfang inklusive Spannhülse Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Ausführung Standardausführung Befestigung Spannhülse Form rund Lochanzahl 4
RHP FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. UKFC212D1+H2312 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UKFC212D1+H2312 | Werksnummer: | 10245873 | Gewicht netto Kg: | 4,840000 | Gewicht brutto Kg: | 4,840000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 76,35* | € 97,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,93* | € 97,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,92* | € 135,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|