| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831906 Herst.-Nr.: UKT212D1+H2312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RHP SPANN-GEHÄUSEEINHEIT UKT212D1+H2312 Innen 55 mm Gewicht 473 kg EAN 747023172917 Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Dichtung Dichtung mit Schleuderscheibe Temperaturbereich -20 bis +120 °C Ausführung für Linearbewegungen Befestigung Spannhülse
RHP SPANN-GEHÄUSEEINHEIT UKT212D1+H2312 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UKT212D1+H2312 | Werksnummer: | 10250273 | Gewicht netto Kg: | 4,730000 | Gewicht brutto Kg: | 4,730000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANN-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,87* | € 87,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 79,16* | € 99,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,62* | € 122,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|