Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF PENDELROLLENLAGER 24015-2RS5/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF PENDELROLLENLAGER 24015-2RS5/VT143
SKF PENDELROLLENLAGER 24015-2RS5/VT143
SKF PENDELROLLENLAGER 24015-2RS5/VT143
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831908
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24015-2RS5/VT143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF PENDELROLLENLAGER 24015-2RS5/VT143
Innen 75 mm
Außen 115 mm
Breite 40 mm
Gewicht 142 kg
Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Version Explorer
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Sonderbefettung (Hochdruck-Lithiumseifenfett)
Temperaturbereich -30 bis +150°C

SKF PENDELROLLENLAGER 24015-2RS5/VT143
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24015-2RS5/VT143
Werksnummer:
10250288
Gewicht netto Kg:
1,420000
Gewicht brutto Kg:
1,420000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.