| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832449 Herst.-Nr.: 73053700 EAN/GTIN: 4059625471036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG Zweiloch-Waschtischmischer Tecturis E ComfortZone 150, CoolStart mattweiß Ausladung 158 mm · Auslaufhöhe 173 mm · WaterfallStream · Select KArtusche mit Temperaturverstellung · komfortable Bedienung Dreh- / und Drückbewegung · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschließbare Ablaufgarnitur · G 3/8 Anschlussschäuche · Anschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | 73053700 | Werksnummer: | 6001049758 | Länge netto mm: | 413,00 | Breite netto mm: | 315,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Zweiloch-Waschtischmischer Tecturis E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |