Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73001140 HG Einhbel-Waschtischmischer Tecturis E 80 CoolStart EcoSmar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73001140 HG Einhbel-Waschtischmischer Tecturis E 80 CoolStart EcoSmar
HANSGROHE 73001140 HG Einhbel-Waschtischmischer Tecturis E 80 CoolStart EcoSmar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976832457
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73001140
EAN/GTIN:
     4059625473641
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
HG Einhbel-Waschtischmischer Tecturis E 80 CoolStart EcoSmart+ o AG bru bronze ComfortZone 80 · Ausladung 122 mm · Auslaufhöhe 90 mm · Hebelgriff · WaterfallStream · maximale Durchflussmenge 4 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · G 3/8 Anschlussschläuche · Anschlussgröße DN
Weitere Informationen:
eClassID:
22360101
HerstellerNr:
73001140
Werksnummer:
6001049766
Länge netto mm:
396,00
Breite netto mm:
204,00
Höhe netto mm:
70,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Einhbel-Waschtischmischer Tecturis E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,00*
€ 196,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 200,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.