| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832600 Herst.-Nr.: 28291250 EAN/GTIN: 4059625476475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG Textilbrauseschlauch ShowerSolutions 200cm zylindrischen Mut bru gold optic brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · knickgeschützt · wasserfestes und wasserabweisendes Material · die Garne sind aus recyceltem PET hergestellt · spülmaschinenfest bis 60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 37110291 | HerstellerNr: | 28291250 | Werksnummer: | 6001049909 | Länge netto mm: | 255,00 | Breite netto mm: | 182,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Textilbrauseschlauch ShowerSolutions |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 87,03* | € 109,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 87,00* | € 112,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 90,20* | € 113,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|