| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832623 Herst.-Nr.: 93517670 EAN/GTIN: 4059625400142 |
|
|
| | |
| HG Schieber Croma E mattschwarz · Durchmesser: 22 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369105 | HerstellerNr: | 93517670 | Werksnummer: | 6001049932 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 68,00 | Höhe netto mm: | 68,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Schieber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,25* | € 60,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 53,75* | € 69,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 54,78* | € 73,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|