| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832647 Herst.-Nr.: 94727670 EAN/GTIN: 4059625479629 |
|
|
| | |
| HG Schieber Pulsify E Wandstange mattschwarz Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369105 | HerstellerNr: | 94727670 | Werksnummer: | 6001049956 | Länge netto mm: | 97,00 | Breite netto mm: | 83,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Schieber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,41* | € 125,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,13* | € 144,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 119,04* | € 152,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|