| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832741 Herst.-Nr.: 73447140 EAN/GTIN: 4059625470473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG 3-Loch-Wannenrandmischer Tecturis E mit sBox brushed bronze 2 Verbraucher · Ausladung 194 mm · Normalstrahl · Strahlart Handbrause PowderRain · maximale Ausziehlänge Handbrause 145 cm · Keramikmischsystem · Umsteller mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN15 · bestehend aus Wannen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360314 | HerstellerNr: | 73447140 | Werksnummer: | 6001050050 | Länge netto mm: | 540,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG 3-Loch-Wannenrandmischer Tecturis E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 590,26* | € 710,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 618,95* | € 719,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 655,15* | € 762,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|