| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832752 Herst.-Nr.: 16830990 EAN/GTIN: 4011097975191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ab-/Umstellventil AXOR MONTREUX T/Q Unterputz polished gold optic Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 37010201 | HerstellerNr: | 16830990 | Werksnummer: | 6001050061 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 225,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ab-/Umstellventil AXOR MONTREUX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |