| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976832857 Herst.-Nr.: 87494000 EAN/GTIN: 4059625506363 |
| |
|
| | |
| HG Griffkappe m vertau. Symb f Warmwasserbegr. chrom Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369105 | HerstellerNr: | 87494000 | Werksnummer: | 6001050166 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Griffkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 7,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,96* | € 8,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|