| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976836177 Herst.-Nr.: H-270 EAN/GTIN: 8056734837025 |
| |
|
| | |
| Skylotec H-270 ORBITER M Mini Pulley ORBITER M ist eine Seilrolle mit drehbaren Konischen-Seiten, welche die Benutzung mit jeder Karabinerform ermöglicht. Die Seilrolle ist insbesondere für Flaschenzüge und Umlenkpunkte konzipiert. Die Seilrolle ist hergestellt aus eloxierter Aluminiumlegierung. Die Lauffläche ist auf einer selbstschmierenden Lagerung montiert. ORBITER M eignet sich für Seile mit einem Durchmesser kleiner 13 mm. kompatibel mit jeder Karabinerform verwendbar mit Seilen Ø = 13 mm konzipiert für Flaschenzüge und Umlenkpunkte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H-270 | Werksnummer: | H-270 | Länge netto mm: | 48,00 | Breite netto mm: | 73,00 | Höhe netto mm: | 48,00 | Gewicht netto Kg: | 0,094000 | Gewicht brutto Kg: | 0,094000 | Ursprungsland: | Europe | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |