| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976836178 Herst.-Nr.: H-271 EAN/GTIN: 4030281005643 |
| |
|
| | |
| Skylotec H-271 ORBITER A Mini Pulley ORBITER A ist eine innovative Seilrolle mit Leichtmetall-Seiten aus Aluminiumlegierung, welche für Seile mit einem Durchmesser von 8-13 mm geeignet ist. ORBITER A wurde entwickelt, um die Leistung der Klemmknotensysteme, wie z.B. bei Arbeiten in der Baumpflege zu verbessern. Die zwei unabhängigen Einhängeösen halten die Rolle in optimaler Position und garantieren einen sauberen Kraftverlauf. Die Lauffläche ist auf einer selbstschmierenden Lagerung montiert. zwei unabhängige Einhängeösen verwendbar mit Seilen Ø = 13 mm selbstschmierende Lagerung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H-271 | Werksnummer: | H-271 | Länge netto mm: | 58,00 | Breite netto mm: | 71,00 | Höhe netto mm: | 58,00 | Gewicht netto Kg: | 0,104000 | Gewicht brutto Kg: | 0,104000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |