Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec H-283-TG PILLAR TG Carabiner TG, AL, 24,8,7kN Triplexverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec H-283-TG PILLAR TG Carabiner TG, AL, 24,8,7kN Triplexverschluss
Skylotec H-283-TG PILLAR TG Carabiner TG, AL, 24,8,7kN Triplexverschluss
Artikel-Nr.:
     1955B-39976836195
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-283-TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Skylotec H-283-TG PILLAR TG Carabiner TG, AL, 24,8,7kN Ovaler Karabiner aus Aluminiumlegierung mit automatischem Triplexverschluss. Er wurde für den Gebrauch im Bereich Alpinismus, Artif-Klettern, Big Walls, Speläologie und den Rettungsdienst entworfen. Haupteigenschaften: ovale Form für ein optimales Positionieren von Seilrollen und Seilklemmen; Besonders für den Gebrauch am Stand und für Bergungs- und Rettungsmanöver geeignet; Catch-free Verschluss, dieser vermeidet unbeabsichtigtes Verheddern während des Gebrauches.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H-283-TG
Werksnummer:
H-283-TG
Länge netto mm:
111,00
Breite netto mm:
62,00
Höhe netto mm:
111,00
Gewicht netto Kg:
0,082000
Gewicht brutto Kg:
0,082000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.