| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976836273 Herst.-Nr.: L-0828-5 EAN/GTIN: 4030281023531 |
| |
|
| | |
| Skylotec L-0828-5 SCOUT mitlaufende Auffanggerät Das universell einsetzbare mitlaufende Auffanggerät SCOUT mit integriertem Bandfalldämpfer bietet durch die Seillänge (5 m, 10 m, 15 m, 20 m) einen großen Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis 150 Kilogramm zugelassen und kann aufgrund seiner Kanteneignung sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Das Auffanggerät gleitet mit sehr geringer Reibung entlang des Seils, sowohl während des Aufstiegs als auch während des Abseilens. Dank integrieter Panikfunktion blockiert das SCOUT im Absturzfall sofort und ermöglicht eine zuverlässige Positionierung des Benutzers. Das intuitiv zu bedienende, kompakte Auffanggerät ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hält somit härtesten Bedingungen stand. SCOUT ist zertifiziert nach EN 353-2. Flexibles Arbeiten dank großem Bewegungsradius Universell einsetzbar: Horizontale- und vertikale Eignung Zuverlässige Positionierung dank Panikfunktion Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | L-0828-5 | Werksnummer: | L-0828-5 | Länge netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 1,575000 | Gewicht brutto Kg: | 1,575000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| |