| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976836318 Herst.-Nr.: SAN-9100-02 EAN/GTIN: 4030281019312 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skylotec SAN-9100-02 CONREST KIT Rettungstrage beengte Räume Die Rettungstrage CONREST KIT inkl. fixierendem Fußsack ermöglicht eine schnelle Rettung verunfallter Personen aus schwer zugänglichen und beengten Räumen. Die kurze Konstruktion fixiert Kopf, Wirbelsäule, Becken und Arme des Patienten durch eine besonders starke und stabilisierende Gurtbandkonstruktion. CONREST KIT bietet Rettern und Einsatzkräften dank zahlreicher Griffe viele Möglichkeiten, den Verunfallten aus der Gefahrenzone zu bewegen. Zudem lassen sich spezielle Aufhängungen an den Trageschlaufen befestigen, welche mit einem mobilen Anschlagsystem verbunden werden können um Verunfallte beispielsweise aus einem Kanalschacht zu retten. Für ein schnelles Handling sorgt ein klares Farbsystem: alle Anschlagpunkte sind orange gekennzeichnet. Durch vorgefaltete Gurte ist das Anlegen sehr schnell und intuitiv. CONREST KIT verfügt über eine stabile und massive Gleitplatte, die das sichere Bewegen des Patienten über Kanten oder Hindernisse garantiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | SAN-9100-02 | Werksnummer: | SAN-9100-02 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 24,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 9,500000 | Gewicht brutto Kg: | 9,500000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |