Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 132148 R Displayfolie (R290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 132148 R Displayfolie (R290)
Rems 132148 R Displayfolie (R290)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841064
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     132148 R
EAN/GTIN:
     4039976326407
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Rems 132148 R Displayfolie (R290)
Weitere Informationen:
Werksnummer:
132148 R
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
245,00
Breite brutto mm:
155,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.763,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,99*
€ 2.412,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,48*
€ 2.321,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,32*
€ 2.186,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,74*
€ 2.152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,81*
€ 2.098,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.