Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 252236 R Mitnehmerbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 252236 R Mitnehmerbolzen
Rems 252236 R Mitnehmerbolzen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841176
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     252236 R
EAN/GTIN:
     4039976332231
Suchbegriffe:
Mitnehmerbolzen
mitnehmerbolzen
Rems 252236 R Mitnehmerbolzen
Weitere Informationen:
Werksnummer:
252236 R
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
100,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.