Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 400308 R Zwischenzange Mini A4 Z8 für Pressringe S (PR-2B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 400308 R Zwischenzange Mini A4 Z8 für Pressringe S (PR-2B)
Rems 400308 R Zwischenzange Mini A4 Z8 für Pressringe S (PR-2B)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841203
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     400308 R
EAN/GTIN:
     4039976331883
Rems 400308 R Zwischenzange Mini A4 Z8 für Pressringe S (PR-2B)
Weitere Informationen:
Werksnummer:
400308 R
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
92,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,190000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
92,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
1,190000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.