Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
>
Artikel
Rems 566031 R Einlage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976841235
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
566031 R
EAN/GTIN:
4039976230384
Rems 566031 R Einlage
Weitere Informationen:
Werksnummer:
566031 R
Länge netto mm:
668,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
0,640000
Länge brutto mm:
668,00
Breite brutto mm:
260,00
Höhe brutto mm:
136,00
Gewicht brutto Kg:
0,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.866,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.199,20*
€ 4.997,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.069,40*
€ 4.842,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.913,35*
€ 4.656,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.886,29*
€ 4.624,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.866,32*
€ 4.600,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen