Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 571187 R REMS Presszangen Set VP 16+20+25 L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 571187 R REMS Presszangen Set VP 16+20+25 L-Boxx
Rems 571187 R REMS Presszangen Set VP 16+20+25 L-Boxx
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841246
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571187 R
EAN/GTIN:
     4039976325998
Rems 571187 R REMS Presszangen Set VP 16+20+25 L-Boxx
Weitere Informationen:
Werksnummer:
571187 R
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
8,140000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
8,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 542,69*
€ 634,86*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56.522,78*
€ 58.218,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58.218,48*
€ 69.279,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57.370,62*
€ 68.271,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56.522,78*
€ 67.262,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.