Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 574736 R Pressring M 12 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 574736 R Pressring M 12 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Rems 574736 R Pressring M 12 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841321
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     574736 R
EAN/GTIN:
     4039976328494
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
rems pressbacke m 12
rems pressbacke
Rems 574736 R Pressring M 12 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Weitere Informationen:
Werksnummer:
574736 R
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
122,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rems pressbacke m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 108,87*
€ 137,53*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,85*
€ 141,64*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.