Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 574738 R Pressring M 15 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 574738 R Pressring M 15 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Rems 574738 R Pressring M 15 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841322
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     574738 R
EAN/GTIN:
     4039976328500
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
rems pressbacke m15
rems pressbacke
Rems 574738 R Pressring M 15 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Weitere Informationen:
Werksnummer:
574738 R
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
122,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: rems pressbacke m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 108,94*
€ 136,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,92*
€ 140,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.