Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 574806 R Pressring VAU 20 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 574806 R Pressring VAU 20 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Rems 574806 R Pressring VAU 20 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841356
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     574806 R
EAN/GTIN:
     4039976329385
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Pressring
Pressringe
Rems 574806 R Pressring VAU 20 S (PR-2B) -> Zwischenzange erforderlich
Weitere Informationen:
Werksnummer:
574806 R
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
122,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,440000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 109,00*
€ 136,64*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 116,81*
€ 146,71*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.764,86*
€ 11.423,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.423,03*
€ 13.593,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.117,39*
€ 13.229,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.786,51*
€ 12.835,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.764,86*
€ 12.810,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.