Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580052 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580052 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28
Rems 580052 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841475
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580052 R22AU
EAN/GTIN:
     4039976327299
Rems 580052 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28
Weitere Informationen:
Werksnummer:
580052 R22AU
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
20,820000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
20,820000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.240,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,37*
€ 2.870,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.332,96*
€ 2.776,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,96*
€ 2.679,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.241,10*
€ 2.666,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,90*
€ 2.666,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.