Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580053 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580053 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28
Rems 580053 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841476
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580053 R22AU
EAN/GTIN:
     4039976328180
Rems 580053 R22AU REMS Curvo 22V Set 15+18+22+28
Weitere Informationen:
Werksnummer:
580053 R22AU
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
20,400000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
155,00
Gewicht brutto Kg:
20,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.397,44*
€ 2.852,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.316,09*
€ 2.756,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.233,07*
€ 2.657,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,99*
€ 2.641,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,53*
€ 2.621,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.