Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0.00
0.00
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841491
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     844001 R12
EAN/GTIN:
     k.A.
0.00
Weitere Informationen:
Werksnummer:
844001 R12
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,200000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
220,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.081,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.236,43*
€ 43.121,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.608,43*
€ 42.374,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.081,26*
€ 41.746,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.