Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM 22211 EJW33 PENDELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845373
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     22211EJW33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
TIM 22211 EJW33 PENDELROLLENLAGER
Innen 55 mm
Außen 100 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,82 kg
EAN 87796022959
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung

TIM 22211 EJW33 PENDELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22211EJW33
Werksnummer:
10201610
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.