Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM 22234 EJW33C3 PENDELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845480
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     22234 EJW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
TIM 22234 EJW33C3 PENDELROLLENLAGER
Innen 170 mm
Außen 310 mm
Breite 86 mm
Gewicht 27225 kg
EAN 87796025769
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung

TIM 22234 EJW33C3 PENDELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22234 EJW33C3
Werksnummer:
10218086
Gewicht netto Kg:
27,225000
Gewicht brutto Kg:
27,225000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,41*
€ 834,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,20*
€ 793,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,35*
€ 753,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,29*
€ 744,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,65*
€ 714,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.