| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976845628 Herst.-Nr.: IR100X110X30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SKF IR100X110X30 INNENRING Innen 100 mm Außen 110 mm Breite 30 mm Gewicht 0,405 kg EAN 7316570127614 Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
SKF IR100X110X30 INNENRING Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | IR100X110X30 | Werksnummer: | 10225300 | Gewicht netto Kg: | 0,405000 | Gewicht brutto Kg: | 0,405000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |