Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF IR75X85X30 INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845629
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR75X85X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF IR75X85X30 INNENRING
Innen 75 mm
Außen 85 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,287 kg
EAN 7316577127532
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF IR75X85X30 INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR75X85X30
Werksnummer:
10225580
Gewicht netto Kg:
0,287000
Gewicht brutto Kg:
0,287000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.