| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976845646 Herst.-Nr.: NA211-32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FYH NA211-32 SPANNLAGER Innen 50,8 mm Außen 100 mm Breite 71,4 mm Gewicht 158 kg Außenring ballig Befestigung Exzenterspannring Bohrung zylindrische Bohrung Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Dichtung Mehrfachdichtung Material Standard-Wälzlagerstahl
FYH NA211-32 SPANNLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA211-32 | Werksnummer: | 10227567 | Gewicht netto Kg: | 1,580000 | Gewicht brutto Kg: | 1,580000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,48* | € 50,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,74* | € 51,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,97* | € 57,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|